Beli kunci pas ktc di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KYOTO TOOL (KTC) Combination Wrench
    86%
    Mulai

    Rp36.900

    KYOTO TOOL (KTC) Combination Wrench
    Deskripsi:
    We have adopted a "new spear-shaped head'' which has a head width as small as possible compared to the conventional spear-shaped head, and has volume in the area where force is applied.The glasses part has KTC's unique power fit shape. (Excluding 5mm or less)Adopts [[(R1)]] type cross-sectional structure, making it lightweight and strong against bending.The size indication is a forged embossed stamp that is large and easy to read.It has the functions of a spanner suitable for quick turning and a box wrench that can apply strong force.
  2. KYOTO TOOL (KTC) Double Open End Wrench (Kunci Pas)
    73%
    Mulai

    Rp51.900

    KYOTO TOOL (KTC) Double Open End Wrench (Kunci Pas)
    Deskripsi:
    We have adopted a "new spear-shaped head'' which has a head width as small as possible compared to the conventional spear-shaped head, and has volume in the area where force is applied.Adopts an I-shaped cross-sectional structure, making it lightweight and strong.The size indication is a forged embossed stamp that is large and easy to read.
  3. KYOTO TOOL (KTC) Double Open End Wrench (Kunci Pas)
    Mulai

    Rp129.900

    KYOTO TOOL (KTC) Double Open End Wrench (Kunci Pas)
    Deskripsi:
    Specification : 21st century version tool
  4. KYOTO TOOL (KTC) Combination Wrench Set (Kunci Ring Pas)
    Mulai

    Rp1.099.900

    KYOTO TOOL (KTC) Combination Wrench Set (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    Specification : Power fitSet Contents : Combination wrench (MS2 over 07,08,10,12,13,14,17,19)
    atribut:
    • Weight (kg): 1.0
    • Dimensions (mm): Resin molded tray: 144x184x48
  5. KTC Double Open End Wrench (Kunci Pas)
    Mulai

    Rp139.900

    KTC Double Open End Wrench (Kunci Pas)
    atribut:
    • Set Contents: Single item
  6. TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    98% of 100
    (21)
    Mulai

    Rp24.900

    TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI RING PASKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Kunci Kombinasi merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Fungsi : Kegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.
  7. KYOTO TOOL (KTC) Mechanic Tool Set (Set Perkakas)
    Mulai

    Rp1.299.900

    KYOTO TOOL (KTC) Mechanic Tool Set (Set Perkakas)
    Deskripsi:
    A tool set that uses a wall-mounted case that can fit freely in a variety of spaces.A sliding shutter (lockable) protects important tools. (Key sold separately)The case has a silhouette of the product, making it convenient for tool management.A sliding shutter (lockable) protects important tools.The case has a silhouette of the product, making it convenient for tool management.Can be hung on the wall by using anchors.Purpose:For automobile/machine maintenance
  8. KYOTO TOOL (KTC) Combination Wrench Profit Tool (Kunci Ring Pas)
    68%
    Mulai

    Rp259.900

    KYOTO TOOL (KTC) Combination Wrench Profit Tool (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    -Slim form pursuing "thinner/lighter."-Considering transmission of the torque and bending, the handle is designed with the taper shape.-Length of the handle is set with the optimum length considering the tightening torque.-The box end part adopts
  9. KRISBOW Combination Wrench (Kunci Ring Pas)
    Mulai

    Rp22.900

    KRISBOW Combination Wrench (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    Combination Wrench 1.1/16inch KW-489 adalah alat untuk mengencangkan atau membuka mur dan baut merek KRISBOW dengan ukuran 1 1/16inch (kunci kombinasi pas ring). Kunci kombinasi pas ring ini terbuat dari Chrome Vanadium Steel. Sangat cocok digunakan untuk industri perbengkelan dan otomotif. Kelebihan dari kunci kombinasi pas ring ini adalah garansi seumur hidup, kuat, mudah dibawa, ringan dan memudahkan teknisi dalam melakukan pekerjaannya.
  10. TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp139.900

    TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    - High durable- Easy to use- Corrosion resistance
  11. KYOTO TOOL (KTC) Ratcheting Combination Wrench (Kunci Ring Pas)
    Mulai

    Rp199.900

    KYOTO TOOL (KTC) Ratcheting Combination Wrench (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    -Ratchet box end part can be fully tightened.-With the feed angle 5°(excluding 9mm or less and 21mm or more), you can smoothly do continuous works in a narrow place.-Because of the arrow display, the working direction can be seen at a glance.
  12. KYOTO TOOL (KTC) Maintenance Tool Set (Set Perkakas)
    Mulai

    Rp18.999.900

    KYOTO TOOL (KTC) Maintenance Tool Set (Set Perkakas)
    Deskripsi:
    This is a set that includes key points including 12.7sq. Sockets and drive tools.
  13. TEKIRO Combination Wrench Sunk Panel Set (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp619.900

    TEKIRO Combination Wrench Sunk Panel Set (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    - Chrome vanadium steel- Dropped forged and heat treated for extra strength- Silver Matt finish- German Type (DIN 899)- Sunk panel for easy access to tight spaces
    atribut:
    • Size (mm): 8-24
  14. KTC Combination Wrench (Kunci Ring Pas)
    Mulai

    Rp89.900

    KTC Combination Wrench (Kunci Ring Pas)
    atribut:
    • Dimension D1 (mm): 13
    • Dimension D2 (mm): 10.5
    • Dimension L (mm): 96
    • Dimension S (mm): 6.3
    • Dimension T1 (mm): 3
    • Dimension T2 (mm): 4.5
  15. KTC Tool Set (Set Perkakas)
    Mulai

    Rp7.099.900

    KTC Tool Set (Set Perkakas)
    Deskripsi:
    Uses a combination ratchet that makes work more efficient. Urethane tray convenient for storing and managing tools. It is the successor model of SK3650X.*Please read the precautions for using the assembled product and the case. *Be sure to lock the lid and drawers when moving.
  16. KYOTO TOOL (KTC) Socket Set (Mata Sock)
    Mulai

    Rp439.900

    KYOTO TOOL (KTC) Socket Set (Mata Sock)
    Deskripsi:
    -KTC proprietary power fit shape is adopted for both the caliber part and the insertion angle.-Socket Holder
  17. TEKIRO Double Open End Wrench (Kunci Pas)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp26.900

    TEKIRO Double Open End Wrench (Kunci Pas)
    Deskripsi:
    TEKIRO Kunci Pas merupakan kunci pas yang didesain presisi untuk membuka atau memasang baut dan mur pada sebuah media. Cocok untuk perlengkapan perkakas rumah, kebutuhan buat motor, mobil dan juga para mekanik dan juga teknisi.
Daftar Harga kunci pas ktc Terbaru October 2026
KYOTO TOOL (KTC) Combination WrenchRp36.900
KYOTO TOOL (KTC) Double Open End Wrench (Kunci Pas)Rp51.900
KYOTO TOOL (KTC) Double Open End Wrench (Kunci Pas)Rp129.900
KYOTO TOOL (KTC) Combination Wrench Set (Kunci Ring Pas)Rp1.099.900
KTC Double Open End Wrench (Kunci Pas)Rp139.900
TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)Rp24.900
KYOTO TOOL (KTC) Double Box End Wrench Offset Long Type (Kunci Ring)Rp66.900
KYOTO TOOL (KTC) Mechanic Tool Set (Set Perkakas)Rp1.299.900
KYOTO TOOL (KTC) Combination Wrench Profit Tool (Kunci Ring Pas)Rp259.900
KRISBOW Combination Wrench (Kunci Ring Pas)Rp22.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)